曜日別特売

折りたたみ式診察台

折りたたみ式診察台 - ノーリツイス折りたたみ式診察台 - ノーリツイス折りたたみ式診察台 - ノーリツイス折りたたみ式診察台 - ノーリツイス

張地は抗菌・防汚加工のビニールレザーを使用。

材質(フレーム)スチール、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー<抗菌・防汚>質量(kg)38.8寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)750×1800×400折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×230×1100松吉医科器械コード02-5700-00内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24452697MWO-1875DSブルー
153,200
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24452715MWO-1875DSピンク
153,200
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24452733MWO-1875DSグリーン
153,200
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24452758MWO-1875DSライトブラウン
153,200
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする