曜日別特売

マイスコファンシースクリーンS

マイスコファンシースクリーンS - 松吉医科器械マイスコファンシースクリーンS - 松吉医科器械マイスコファンシースクリーンS - 松吉医科器械マイスコファンシースクリーンS - 松吉医科器械マイスコファンシースクリーンS - 松吉医科器械マイスコファンシースクリーンS - 松吉医科器械

シャープな印象のスクエアフレーム。

寸法(幅W×高さH)(mm)900×1800(本体)材質(フレーム)スチール、(脚部)樹脂カバー、(カーテン)ポリエステル<防炎・制菌加工>幅(mm)420(脚部)デザイン無地内容量1個
注意
※増結型は単独での使用はできません。独立型を基本に連結してご使用ください。
全6種類を絞り込む
タイプ
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24457204MY-N2010ブルーなし7.6独立型02-5132-00
37,800
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24457222MY-N2010グリーンなし7.6独立型02-5132-00
37,800
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24457247MY-N2010ピンクなし7.6独立型02-5132-00
37,800
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24457274MY-N2011ブルー連結パーツ5.3増結型02-5132-01
32,800
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24457326MY-N2011グリーン連結パーツ5.3増結型02-5132-01
32,800
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24457344MY-N2011ピンク連結パーツ5.3増結型02-5132-01
32,800
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする