松吉医科器械
マイスコクロススクリーン(安定脚タイプ)
連結はカーテンのマジックテープで簡単・自在。
連結に干渉しない形状の安定脚がしっかりと本体をサポートします。
カーテンは袋状で開口部がファスナーですので、簡単に取り外しができます。
材質
(フレーム)スチール/クロームメッキ、(カーテン)ポリエステル100%<防炎加工>
幅(mm)
320(脚部)
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24457572
MY-N3560
-
ブルー
900×1550(本体)
¥
39,900
¥
33,980
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24457597
MY-N3560
-
ベージュ
900×1550(本体)
¥
39,900
¥
33,980
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24457606
MY-N3560
-
ピンク
900×1550(本体)
¥
39,900
¥
33,980
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24457615
MY-N3561
-
ブルー
900×1250(本体)
¥
36,500
¥
29,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24457624
MY-N3561
-
ベージュ
900×1250(本体)
¥
36,500
¥
29,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24457633
MY-N3561
-
ピンク
900×1250(本体)
¥
36,500
¥
29,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
08183975
MY-N3561【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
ピンク
900×1250(本体)
¥
32,000
¥
27,090
¥
14,980
アウトレット
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500