新井製作所
ガートル台
セーフティーロック機構により、支柱がしっかりと固定できます。
材質
(ポール)アルミ・ステンレス、(ベース)アルミ/樹脂カバー、(フック)ステンレス
寸法(mm)
(ベース幅)520
質量(kg)
4.9
高さ(mm)
1150~2000
キャスター径(Φmm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24459042
NT662-5A
2コ掛・U字フック
24-3299-00
¥
33,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24459067
NT662S-5A
2コ掛・P字フック
24-3299-01
¥
33,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24459085
NT664-5A
4コ掛・U字フック
24-3299-02
¥
36,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24459103
NT664S-5A
4コ掛・P字フック
24-3299-03
¥
36,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500