曜日別特売

電動治療チェア(キャスター付)

電動治療チェア(キャスター付) - 高田ベッド製作所電動治療チェア(キャスター付) - 高田ベッド製作所電動治療チェア(キャスター付) - 高田ベッド製作所電動治療チェア(キャスター付) - 高田ベッド製作所電動治療チェア(キャスター付) - 高田ベッド製作所電動治療チェア(キャスター付) - 高田ベッド製作所電動治療チェア(キャスター付) - 高田ベッド製作所電動治療チェア(キャスター付) - 高田ベッド製作所

治療空間をカラフルに彩る治療用チェア。
電動調節式で手元スイッチ操作により様々なポジション設定が可能です。

質量(kg)55電源AC100V、50/60Hzキャスター径(Φmm)75(ダブルロック)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(ベッド時)520×1900×550(アームレスト幅100×2個含まず)ポジション背上げ:0~80°、脚上げ:10~-90°医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00231000004松吉医科器械コード23-2779-00医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24459182TB-577-01
360,000
354,080
389,488(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24459198TB-577-01アイボリー
360,000
354,080
389,488(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24459207TB-577-01
360,000
354,080
389,488(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24459216TB-577-01
360,000
354,080
389,488(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24459225TB-577-01ライトグリーン
360,000
354,080
389,488(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24459234TB-577-01ライトブルー
360,000
354,080
389,488(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24459252TB-577-01ピンク
360,000
354,080
389,488(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24459277TB-577-01イエロー
360,000
354,080
389,488(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24459295TB-577-01グレー
360,000
354,080
389,488(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24459313TB-577-01オレンジ
360,000
354,080
389,488(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24459338TB-577-01抹茶
360,000
354,080
389,488(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24459356TB-577-01スカイブルー
360,000
354,080
389,488(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24459374TB-577-01クリーム
360,000
354,080
389,488(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24459392TB-577-01レッド
360,000
354,080
389,488(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24459417TB-577-01メディグリーン
360,000
354,080
389,488(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24459435TB-577-01メディブルー
360,000
354,080
389,488(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24459453TB-577-01ライトブラウン
360,000
354,080
389,488(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24459478TB-577-01ライムグリーン
360,000
354,080
389,488(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする