サカセ化学工業
作業台(ハーモプラス作業台・60タイプ)ハンガー付対面タイプ
作業効率性の高い準備作業台です。
国際標準規格(ISO3394=600×400mm)のトレー・バスケットに対応。
テーブルトップは、耐薬品性・耐久性・清拭性に優れたメラミン樹脂を採用しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×550×1544(台高844)
キャスター径(Φmm)
75
トレー内寸(mm)
【PT64-05】W548×D348×H47(1コ)、【PT64-10】W548×D348×H97(2コ)、【PT64-17】W547×D347×H157(1コ)、【PB64-10】W530×D330×H97(1コ)
内容量
1個
注意
※トレー・バスケットの仕切板は別売です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
材質
トレイの色
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24459873
WT-0915-2
ピーチ
(本体フレーム)アルミニウム、(天板)木製メラミン樹脂加工、(トレー・バスケット)ABS<持続性帯電防止樹脂>
ピーチ
23-3639-00
¥
265,200
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24459898
WT-0915-2
ピーチ
(本体フレーム)アルミニウム、(天板)木製メラミン樹脂加工、(トレー・バスケット)ABS<持続性帯電防止樹脂>
ブルー
23-3639-00
¥
265,200
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24459916
WT-0915-2
ピーチ
(本体フレーム)アルミニウム、(天板)木製メラミン樹脂加工、(トレー・バスケット)ポリカーボネート
透明
23-3639-00
¥
265,200
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24459934
WT-0915-2
ブルー
(本体フレーム)アルミニウム、(天板)木製メラミン樹脂加工、(トレー・バスケット)ABS<持続性帯電防止樹脂>
ピーチ
23-3639-01
¥
265,200
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24459952
WT-0915-2
ブルー
(本体フレーム)アルミニウム、(天板)木製メラミン樹脂加工、(トレー・バスケット)ABS<持続性帯電防止樹脂>
ブルー
23-3639-01
¥
265,200
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24459977
WT-0915-2
ブルー
(本体フレーム)アルミニウム、(天板)木製メラミン樹脂加工、(トレー・バスケット)ポリカーボネート
透明
23-3639-01
¥
265,200
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600