曜日別特売

マイスコカラー点滴処置台引出付三段

マイスコカラー点滴処置台引出付三段 - 松吉医科器械マイスコカラー点滴処置台引出付三段 - 松吉医科器械マイスコカラー点滴処置台引出付三段 - 松吉医科器械

新たに小物トレーとフックが付いて、より使いやすく、よりお求めやすくなりました。
引出の他に棚が2段あるので、作業性がアップします。
Φ100mmの静音キャスター仕様で、移動もラクに行えます。

キャスター径(Φmm)100(静音)仕様ボトルハンガー×5個付属品小物トレー、フック×2個材質ステンレス(SUS304)引出し数2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×420×800(点滴架含む1600)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24459995MY-1071Bブルー
115,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24460013MY-1071Pピンク
115,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24460038MY-1071Yイエロー
115,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする