曜日別特売

マイスコ点滴スタンド

マイスコ点滴スタンド - 松吉医科器械

点滴ボトルやイルリガートルなどの準備や、一時保管に最適。

キャスター径(Φmm)50仕様ボトルハンガー×9個(上段5個・下段4個)材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×1500松吉医科器械コード23-6018-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24460162MY-1073
58,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする