松吉医科器械
マイスコ点滴処置台三段
コンパクトな点滴処置台。
機能性抜群の棚板三段タイプ。
新たに小物トレーとフックが付属。
キャスター径(Φmm)
75(静音)
仕様
ボトルハンガー×5個
付属品
小物トレー、フック×2個
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×420×800(点滴架含む1600)
松吉医科器械コード
20-3535-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24460187
MY-1068
¥
82,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500