松吉医科器械
マイスコ点滴処置台
シンプルなデザインのベーシックタイプ。
棚板は逆盆式。
キャスター径(Φmm)
100
仕様
ボトルハンガー×16個(片側8個)
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
910×400×750(点滴架含む1500)
松吉医科器械コード
01-3605-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24460293
MY-1066
¥
177,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600