松吉医科器械
マイスコ点滴処置台
引出・ボトルハンガー両面仕様。
ボトルハンガー数が多く、一度に多量の作業を行うことができます。
キャスター径(Φmm)
75
仕様
ボトルハンガー×22個(片側上段6個・片側下段5個)
材質
ステンレス(SUS304)
引出し数
4個(両面)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×600×780(点滴架含む1600)
松吉医科器械コード
20-3545-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24460318
MY-1072
¥
320,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600