ニシキ工業
採血・処置台
使用しない時は天板を跳ね上げてスタッキング収納することができます。
天板下に棚付。
材質
(天板)メラミン化粧板(樹脂エッジ巻)、(脚部)スチール
キャスター径(Φmm)
50(ストッパー2個付)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(天板)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24460467
LHS-9045
900×450×700
ピンク
23-5880-00
¥
51,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24460485
LHS-9045
900×450×700
アイボリー
23-5880-00
¥
51,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24460503
LHS-1445
1400×450×750
ピンク
23-5880-01
¥
54,500
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24460528
LHS-1445
1400×450×750
アイボリー
23-5880-01
¥
54,500
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500