松吉医科器械
サイドワゴン(ユニットタイプ)
単体でも連結しても使用できるユニットタイプですので、設置スペースに合わせてコーディネートできます。
色
ホワイト
キャスター径(Φmm)
60(双輪・前輪ストッパー付)
付属品
連結用ビス×2
材質
木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×450×760
松吉医科器械コード
23-6933-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24460546
SN-UT002
¥
89,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500