LED式視力検査器(スタンド式)

LED式視力検査器(スタンド式) - 新和精工LED式視力検査器(スタンド式) - 新和精工LED式視力検査器(スタンド式) - 新和精工LED式視力検査器(スタンド式) - 新和精工LED式視力検査器(スタンド式) - 新和精工

内部照明にLEDを採用し、点灯時の消費電力を削減。
輝度が安定し、よりクリアな標示による正確な測定を実現。
投影式により、指示した箇所のみ標示します。
本体とコントロールBOXを接続するコードは7mあります。

表示国際標準ランドルト氏(0.1~2.0)質量(kg)12.5(本体5.5)ライトピンク消費電力(W)6(最大)電源AC100V、50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)350×70×750、(スタンド)420×530×1590~2090、(コントロールBOX)125×235×85医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000004医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24462253SK-90A-33m用斜め入り8方向
240,000
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24462278SK-90A-55m用斜め入り8方向
240,000
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24462296SK-90A-3N3m用上下左右4方向
240,000
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24462305SK-90A-5N5m用上下左右4方向
240,000
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24462314SK-90A-5P5m用幼児用
240,000
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする