視力検査器(DX型)

視力検査器(DX型) - ツツミ視力検査器(DX型) - ツツミ
付属品専用スイッチ付コード(3.5m)材質ボンデ鋼板(メラミン塗装)質量(kg)8.2電源AC100V、50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×140×650医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10272000002医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24462594CBII3m用ランドルト氏(0.1~2.0)、6色カラー
62,000
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24462612CCII5m用ランドルト氏(0.1~2.0)
59,000
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする