曜日別特売

ファイバースコープ保管庫(ダイノックシート貼り)

ファイバースコープ保管庫(ダイノックシート貼り) - 松吉医科器械ファイバースコープ保管庫(ダイノックシート貼り) - 松吉医科器械ファイバースコープ保管庫(ダイノックシート貼り) - 松吉医科器械ファイバースコープ保管庫(ダイノックシート貼り) - 松吉医科器械ファイバースコープ保管庫(ダイノックシート貼り) - 松吉医科器械ファイバースコープ保管庫(ダイノックシート貼り) - 松吉医科器械

2段式架台を採用しています。
本体前面と側面にダイノックシートを貼り、内装にあった雰囲気を演出します。

仕様生検鉗子掛:4コ掛(左2コ掛・右2コ掛)内容量1個
注意
※ファイバースコープの種類によっては収納できないものもございます。
※アクリル架台はアルコールで清拭しないでください。クラッキングの原因となります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
架台
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24462838FS-104DNS4本掛87木目480×400×19004本掛×2段
357,000
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24462856FS-104DNS4本掛87ピンク480×400×19004本掛×2段
357,000
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24462874FS-104DNS4本掛87ホワイト480×400×19004本掛×2段
357,000
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24462908FS-108DNS8本掛148木目900×450×19008本掛×2段
472,000
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24462926FS-108DNS8本掛148ピンク900×450×19008本掛×2段
472,000
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24462978FS-108DNS8本掛148ホワイト900×450×19008本掛×2段
472,000
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする