ヒラタニ
内視鏡用スタンド
4脚ベースのシンプルな内視鏡用スタンド。
1段式アクリル架台。
材質(本体)
(支柱・ベース)ステンレス、(架台)アクリル
タイプ
2本掛
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×515×1650~2500
キャスター径(Φmm)
50(ストッパー付)
松吉医科器械コード
24-3351-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24463215
BH-917
¥
89,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500