エイコーメディカル
内視鏡用ハンガースタンド
大型アルミ製5脚ベースで安定感があります。
ポリ塩化ビニール製の上・下2段式架台。
落下防止具付。
高さ(mm)
(ハンガー高)1300~2000
材質(本体)
(支柱)ステンレス、(ベース)アルミ、(架台)ポリ塩化ビニール
キャスター径(Φmm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24463224
OM-40A
2本掛
23-5194-00
¥
89,000
¥
84,480
¥
92,928
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24463242
OM-40B
4本掛
23-5194-01
¥
92,000
¥
86,450
¥
95,095
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500