曜日別特売

内視鏡用電動カイザー(メモリー機能なし)

内視鏡用電動カイザー(メモリー機能なし) - 松吉医科器械

足置き台を設置できる電動処置台。
高さ調節が可能な足置き台を設置することで内科・胃腸科・消化器科など、内視鏡検査時に最適なポジショニングが得られます。
足置き台は取り外しができ、付属のフタクッションを取り付ければフラットな状態でも使用できます。

質量(kg)80耐荷重(kg)150キャスター径(Φmm)125(トータルロック)付属品S型サイドレール×2本、ガートル棒、フタクッション医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00231000029医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24464107MY-287524-3639-02700×1800×550~930
415,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24464125MY-287524-3639-02アイボリー700×1800×550~930
415,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24464143MY-287524-3639-02700×1800×550~930
415,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24464168MY-287524-3639-02700×1800×550~930
415,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24464186MY-287524-3639-02ライトグリーン700×1800×550~930
415,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24464204MY-287524-3639-02ライトブルー700×1800×550~930
415,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24464222MY-287524-3639-02ピンク700×1800×550~930
415,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24464247MY-287524-3639-02イエロー700×1800×550~930
415,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24464274MY-287524-3639-02グレー700×1800×550~930
415,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24464292MY-287524-3639-02オレンジ700×1800×550~930
415,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24464317MY-287524-3639-02抹茶700×1800×550~930
415,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24464335MY-287524-3639-02スカイブルー700×1800×550~930
415,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24464353MY-287524-3639-02クリーム700×1800×550~930
415,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24464378MY-287524-3639-02レッド700×1800×550~930
415,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24464396MY-287524-3639-02メディグリーン700×1800×550~930
415,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24464405MY-287524-3639-02メディブルー700×1800×550~930
415,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24464423MY-287524-3639-02ライトブラウン700×1800×550~930
415,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24464448MY-287524-3639-02ライムグリーン700×1800×550~930
415,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24464457MY-287624-3639-03700×1900×550~930
415,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24464475MY-287624-3639-03アイボリー700×1900×550~930
415,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24464493MY-287624-3639-03700×1900×550~930
415,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24464518MY-287624-3639-03700×1900×550~930
415,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24464536MY-287624-3639-03ライトグリーン700×1900×550~930
415,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24464554MY-287624-3639-03ライトブルー700×1900×550~930
415,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24464563MY-287624-3639-03ピンク700×1900×550~930
415,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24464572MY-287624-3639-03イエロー700×1900×550~930
415,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24464597MY-287624-3639-03グレー700×1900×550~930
415,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24464615MY-287624-3639-03オレンジ700×1900×550~930
415,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24464633MY-287624-3639-03抹茶700×1900×550~930
415,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24464658MY-287624-3639-03スカイブルー700×1900×550~930
415,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24464676MY-287624-3639-03クリーム700×1900×550~930
415,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24464694MY-287624-3639-03レッド700×1900×550~930
415,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24464712MY-287624-3639-03メディグリーン700×1900×550~930
415,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24464737MY-287624-3639-03メディブルー700×1900×550~930
415,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24464798MY-287624-3639-03ライトブラウン700×1900×550~930
415,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24464816MY-287624-3639-03ライムグリーン700×1900×550~930
415,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする