松吉医科器械
カテーテルワゴン
傾斜式パネル形状で、カテーテルを吊り下げて収納します。
傾斜式パネルの横フレーム3本に各5本ずつフックを取り付けできます。
前面側のスペースはストッカーとして使用できます。
キャスター径(Φmm)
75(前輪ストッパー付)
付属品
フック×15本(5色×各3本)
材質
スチール
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
657×485×1645
松吉医科器械コード
24-2476-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24464834
CW-15F
¥
170,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600