松吉医科器械
カテーテル収納庫
長・短フリーサイズのカテーテル保管庫。
1室ごとにスライドハンガー(フック5本)が3列付いています。
キャスター付きで移動も簡単です。
材質
(本体・扉)ポリ塩化ビニール
高さ(mm)
1800
間口(mm)
1000
キャスター径(Φmm)
40(双輪・ナイロン)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1000×500×1800
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×490×1800(1室)、425×490×825(2室)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
フック
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24464895
CCB-01
3室・3枚扉
45本(5本×3列×3室)
23-6973-00
¥
420,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24464913
CCB-02
3室・2枚扉
30本(5本×3列×2室)
23-6973-01
¥
360,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600