ヒラタニ
カテーテル整理庫
鍵付き、三方硝子仕様。
材質
スチール/焼付塗装
高さ(mm)
1800
間口(mm)
900
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
900×450×1800
フック
30本(5本×6列)
松吉医科器械コード
23-2745-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24464938
BH-895
¥
338,500
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600