まえだ
放射線防護用移動式バリア羽衣防護衝立 ソフライト(含鉛)
必要な場所に手軽に設置できるパイプフレーム組立式。
キャスター付。
色
グリーン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00111002003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※医療機関のみへの販売となるため、購入をお断りさせていただくこともあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
松吉医科器械コード
鉛当量(mmPb)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24466733
SPN130-25
900×400×1300
9
24-3364-00
0.25
¥
115,000
¥
99,410
¥
109,351
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24466758
SPN130-35
900×400×1300
10
24-3364-01
0.35
¥
121,000
¥
109,890
¥
120,879
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24466785
SPN160-25
900×400×1600
11
24-3364-02
0.25
¥
129,000
¥
120,180
¥
132,198
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24466803
SPN160-35
900×400×1600
12
24-3364-03
0.35
¥
138,000
¥
131,380
¥
144,518
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500