日進医療器(車イス)
MRI室用ストレッチャー
上下ハンドルで担架面の高さを無段階で調節可能。
キャスターは4輪ストッパー付。
キャスター径(Φmm)
125(4輪ストッパー)
仕様
3.0テスラ対応
付属品
ガートル棒(収納式)
材質
(担架部)アルミ合金/アルマイト仕上、(ベース部)アルミ合金/塗装仕上
質量(kg)
35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600×1900×480~860
マット厚(mm)
50
松吉医科器械コード
23-6985-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24466828
TY208E-30
¥
544,500
¥
533,280
¥
586,608
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600