エイコーメディカル
MRI室用器械台
非磁性体割合98%。
三方手摺付。
キャスター径(Φmm)
75(ストッパー付)
仕様
3.0テスラ対応
材質
ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×800
松吉医科器械コード
24-3365-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24466943
190-11
¥
58,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500