曜日別特売

一般病室向けベッド5000シリーズ 電動式3モーター

一般病室向けベッド5000シリーズ 電動式3モーター - パラマウントベッド

シンプルなデザインと優れた機能、汎用性が高い一般病室向けベッドです。
優れた走行性で耐久性の高いΦ125mmキャスターを採用。

仕様膝上げ0~45°、高さ調節(ボトム上面)330~710mmタイプ電動式3モーターキャスター径(Φmm)125(双輪・セントラルロック付)背上げ0~75°内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
適合幅(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24467022KA-53121A960×2170×733~1113830(マットレス)23-3101-01
746,000
729,540
802,494(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24467004KA-53221A1040×2170×733~1113910(マットレス)23-3101-00
746,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする