シーホネンス
低床セーフティコンセプトベッドFL-5600シリーズ 電動式3モーター
ブラックと木目調を選択できるリバーシブルボードを採用しています。
衛生的で抜群の強度を誇るメッシュボトムを採用。
仕様
膝上げ0~45°、高さ調節(ボトム上面)300~660mm
タイプ
電動式3モーター
キャスター径(Φmm)
125(ロック付)
適合幅(mm)
830(マットレス)
背上げ
0~75°
内容量
1個
注意
※ベッドサイドレールは別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
床面高さ(mm)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24467126
FL-5620FT
260
930×2165×600~960
23-3102-00
¥
700,000
¥
684,110
¥
752,521
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24467144
FL-5620LT
300
930×2165×640~1000
23-3102-01
¥
678,000
¥
664,100
¥
730,510
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600