タイジ
ホットキャビ
横開きタイプと前開きタイプからお選びいただけます。
消費電力(W)
120
質量(kg)
5.5
容量(L)
10(おしぼり約50本)
電源
AC100、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×275×290
庫内寸法(mm)
274×195×185
庫内温度(℃)
70~80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24467783
HC-10S
横開き
64-6362-09
20-3655-00
¥
50,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24467808
HC-10F
前開き
0-1023-12
20-3655-01
¥
50,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください