アズワン
ホットキャビ
電子サーモの採用により、庫内温度の安定感がアップ。
用途に合わせて庫内温度の設定をHIGH/LOWの2段階に切り替えて使用できます。
消費電力(W)
120
質量(kg)
6
タイプ
殺菌灯付
容量(L)
10(おしぼり約50本)
電源
AC100、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×275×290
殺菌灯
2W×1灯
アズワン品番
0-1023-11
庫内寸法(mm)
274×195×185
庫内温度(℃)
(LOW)70、(HIGH)80
松吉医科器械コード
20-3658-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24467826
HC-10UVe
¥
65,000
¥
64,350
¥
70,785
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください