曜日別特売

マイスコ貯尿架台

マイスコ貯尿架台 - 松吉医科器械マイスコ貯尿架台 - 松吉医科器械マイスコ貯尿架台 - 松吉医科器械マイスコ貯尿架台 - 松吉医科器械

下段のトレーには尿器などを収納できます。
Φ75mmのキャスター付きですので移動も容易です。

材質ステンレス(SUS304)キャスター径(Φmm)75(双輪・前輪ストッパー付)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24468063MY-URST44人用480×350×99023-7735-00
138,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24468088MY-URST66人用690×350×99023-7735-01
154,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24468106MY-URST88人用900×350×99023-7735-02
169,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24468124MY-URST1010人用1100×350×99023-7735-03
185,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする