曜日別特売

パーソナルテーブル

パーソナルテーブル - ノーリツイス

天板跳ね上げ式の折りたたみテーブル。
天板は有機溶剤などの薬品にも強く、汚れも簡単に拭き取れます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×445×700色(天板)ライトグレー材質(天板)ポリプロピレン、(脚部)スチール/粉体塗装質量(kg)6.9キャスター径(Φmm)50(ナイロン・双輪・ストッパー付)松吉医科器械コード23-6672-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24470942TT-F12W
49,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする