松吉医科器械
昇降式消毒盤台3枚用
ハンドル手動昇降式。
材質
ステンレス(SUS304)
キャスター径(Φmm)
75(対角ストッパー付)
トレー内寸(mm)
390×270×40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24471703
MY-3013
880×406×800~1100
03-2860-00
¥
402,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24471728
MY-3012
880×406×800~1200
03-2850-00
¥
396,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600