曜日別特売

KSOコンテナカート46

KSOコンテナカート46 - 河淳KSOコンテナカート46 - 河淳KSOコンテナカート46 - 河淳KSOコンテナカート46 - 河淳

耐久性の高いフレーム構造のカートで、コンテナは両面から引き出しできます。
64コンテナを横方向に、34コンテナを縦方向に前後並列して収納できます(34-04はレール1段分、34-10はレール2段分使用します)。

キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付)材質(本体)スチール内容量1個
注意
※64コンテナ・34コンテナは別売です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24472324MCR028IV221列12段571×657×101624-3397-10
143,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24472342MCR030IV241列16段571×657×131624-3397-11
165,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24472367MCR029IV472列12段1011×657×101624-3397-12
231,000
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24472385MCR031IV492列16段1011×657×131624-3397-13
264,000
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする