河淳
KSOコンテナカート64
耐久性の高いフレーム構造のカートで、コンテナは両面から引き出しできます。
64コンテナを自由に組み替えできます(64-10はレール2段分、64-16はレール3段分使用します)。
キャスター径(Φmm)
100(対角ストッパー付)
材質(本体)
スチール
内容量
1個
注意
※64コンテナ・34コンテナは別売です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24472403
MCR024IV
22
1列12段
770×504×1016
24-3397-00
¥
121,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24472428
MCR026IV
24
1列16段
770×504×1316
24-3397-01
¥
126,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24472446
MCR025IV
47
2列12段
1409×504×1016
24-3397-02
¥
187,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24472473
MCR027IV
49
2列16段
1409×504×1316
24-3397-03
¥
209,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600