Mコンテナカート34

Mコンテナカート34 - 河淳Mコンテナカート34 - 河淳Mコンテナカート34 - 河淳Mコンテナカート34 - 河淳Mコンテナカート34 - 河淳Mコンテナカート34 - 河淳

複数のコンテナを収納して搬送できるアルミフレームの軽量カートです。
シャッター付きですので、コンテナの落下やゴミの侵入を防ぎ、プライバシー保護にも役立ちます。
34コンテナを自由に組み替えできます(34-04はレール1段分、34-10はレール2段分使用します)。

キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付)材質(本体)アルミ内容量1個
注意
※64コンテナ・34コンテナは別売です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24472498MCR009HT840×536×111124-3396-10
284,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24472516MCR011HT840×536×147124-3396-11
312,000
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24472534MCR012HT1177×536×111124-3396-12
329,000
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24472552MCR014HT1177×536×147124-3396-13
381,000
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24472577MCR015HT1514×536×111124-3396-14
452,000
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24472595MCR017HT1514×536×147124-3396-15
531,000
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする