曜日別特売

マイスコ与薬カート(トレータイプ)

マイスコ与薬カート(トレータイプ) - 松吉医科器械マイスコ与薬カート(トレータイプ) - 松吉医科器械マイスコ与薬カート(トレータイプ) - 松吉医科器械マイスコ与薬カート(トレータイプ) - 松吉医科器械マイスコ与薬カート(トレータイプ) - 松吉医科器械マイスコ与薬カート(トレータイプ) - 松吉医科器械マイスコ与薬カート(トレータイプ) - 松吉医科器械マイスコ与薬カート(トレータイプ) - 松吉医科器械

豊富なバリエーションで、用途により選べる『週間管理型与薬カート』。
側面と背面の色板は「優美なライラック」「清潔感のあるホワイト」「落ち着きのあるブラウン」より施設環境に合わせてお選びいただけます。
1引出につき1患者1週間分となっており、1日(3or4分画)のトレーが、1引出に8コ(1週間分プラス予備1コより構成)入っています。

キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレーポケット1区画:60×40×40(4分画)、80×40×40(3分画)内容量1個
全42種類を絞り込む
タイプ
42種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24472692MY-NIT18ライラック18床用(2列×9段)なし
372,000
369,800
406,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
24473137MY-NITS18ライラック18床用(2列×9段)あり
397,000
389,800
428,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24472726MY-NIT18ホワイト18床用(2列×9段)なし
372,000
369,800
406,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
24473164MY-NITS18ホワイト18床用(2列×9段)あり
397,000
389,800
428,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24472744MY-NIT18ブラウン18床用(2列×9段)なし
372,000
369,800
406,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
24473182MY-NITS18ブラウン18床用(2列×9段)あり
397,000
389,800
428,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24472762MY-NIT20ライラック20床用(2列×10段)なし
410,000
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
24473207MY-NITS20ライラック20床用(2列×10段)あり
434,000
429,800
472,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24472787MY-NIT20ホワイト20床用(2列×10段)なし
410,000
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
24473225MY-NITS20ホワイト20床用(2列×10段)あり
434,000
429,800
472,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24472805MY-NIT20ブラウン20床用(2列×10段)なし
410,000
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
24473243MY-NITS20ブラウン20床用(2列×10段)あり
434,000
429,800
472,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24472823MY-NIT24ライラック24床用(2列×12段)なし
451,000
449,800
494,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
24473268MY-NITS24ライラック24床用(2列×12段)あり
489,000
459,800
505,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24472848MY-NIT24ホワイト24床用(2列×12段)なし
451,000
449,800
494,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
24473286MY-NITS24ホワイト24床用(2列×12段)あり
489,000
459,800
505,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24472866MY-NIT24ブラウン24床用(2列×12段)なし
451,000
449,800
494,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
24473295MY-NITS24ブラウン24床用(2列×12段)あり
489,000
459,800
505,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24472884MY-NIT30ライラック30床用(3列×10段)なし
506,000
489,800
538,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
24473313MY-NITS30ライラック30床用(3列×10段)あり
544,000
539,800
593,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24472902MY-NIT30ホワイト30床用(3列×10段)なし
506,000
489,800
538,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
24473338MY-NITS30ホワイト30床用(3列×10段)あり
544,000
539,800
593,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24472927MY-NIT30ブラウン30床用(3列×10段)なし
506,000
489,800
538,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
24473356MY-NITS30ブラウン30床用(3列×10段)あり
544,000
539,800
593,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24472945MY-NIT36ライラック36床用(3列×12段)なし
547,000
539,800
593,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
24473374MY-NITS36ライラック36床用(3列×12段)あり
585,000
569,800
626,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24472963MY-NIT36ホワイト36床用(3列×12段)なし
547,000
539,800
593,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
24473392MY-NITS36ホワイト36床用(3列×12段)あり
585,000
569,800
626,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24472997MY-NIT36ブラウン36床用(3列×12段)なし
547,000
539,800
593,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
24473417MY-NITS36ブラウン36床用(3列×12段)あり
585,000
569,800
626,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24473015MY-NIT40ライラック40床用(2列×10段/両面)なし
616,000
599,800
659,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
24473435MY-NITS40ライラック40床用(2列×10段/両面)あり
667,000
649,800
714,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24473033MY-NIT40ホワイト40床用(2列×10段/両面)なし
616,000
599,800
659,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
24473453MY-NITS40ホワイト40床用(2列×10段/両面)あり
667,000
649,800
714,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24473058MY-NIT40ブラウン40床用(2列×10段/両面)なし
616,000
599,800
659,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
24473478MY-NITS40ブラウン40床用(2列×10段/両面)あり
667,000
649,800
714,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24473076MY-NIT48ライラック48床用(2列×12段/両面)なし
658,000
639,800
703,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
24473496MY-NITS48ライラック48床用(2列×12段/両面)あり
711,000
689,800
758,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24473094MY-NIT48ホワイト48床用(2列×12段/両面)なし
658,000
639,800
703,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
24473514MY-NITS48ホワイト48床用(2列×12段/両面)あり
711,000
689,800
758,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24473112MY-NIT48ブラウン48床用(2列×12段/両面)なし
658,000
639,800
703,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
24473548MY-NITS48ブラウン48床用(2列×12段/両面)あり
711,000
689,800
758,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする