曜日別特売

マイスコ与薬カート(駒タイプ)鍵付

マイスコ与薬カート(駒タイプ)鍵付 - 松吉医科器械マイスコ与薬カート(駒タイプ)鍵付 - 松吉医科器械マイスコ与薬カート(駒タイプ)鍵付 - 松吉医科器械マイスコ与薬カート(駒タイプ)鍵付 - 松吉医科器械マイスコ与薬カート(駒タイプ)鍵付 - 松吉医科器械マイスコ与薬カート(駒タイプ)鍵付 - 松吉医科器械マイスコ与薬カート(駒タイプ)鍵付 - 松吉医科器械マイスコ与薬カート(駒タイプ)鍵付 - 松吉医科器械

豊富なバリエーションで、用途により選べる『週間管理型与薬カート』。
側面と背面の色板は「優美なライラック」「清潔感のあるホワイト」「落ち着きのあるブラウン」より施設環境に合わせてお選びいただけます。
1引出につき1患者1週間分となっており、1日4色の駒が、1引出に28コ(4色×7コ)入っています。
鍵付仕様はスライド式ストッパー機構によりセキュリティーも万全です。

キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×390×73内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(駒)60×49×39内容量1個
全21種類を絞り込む
タイプ
21種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24474013MY-NIKS18ライラック18床用(2列×9段)
404,000
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24474047MY-NIKS18ホワイト18床用(2列×9段)
404,000
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24474065MY-NIKS18ブラウン18床用(2列×9段)
404,000
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24474083MY-NIKS20ライラック20床用(2列×10段)
443,000
439,800
483,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24474108MY-NIKS20ホワイト20床用(2列×10段)
443,000
439,800
483,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24474153MY-NIKS20ブラウン20床用(2列×10段)
443,000
439,800
483,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24474178MY-NIKS24ライラック24床用(2列×12段)
501,000
489,800
538,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24474196MY-NIKS24ホワイト24床用(2列×12段)
501,000
489,800
538,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24474214MY-NIKS24ブラウン24床用(2列×12段)
501,000
489,800
538,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24474232MY-NIKS30ライラック30床用(3列×10段)
558,000
549,800
604,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24474257MY-NIKS30ホワイト30床用(3列×10段)
558,000
549,800
604,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24474275MY-NIKS30ブラウン30床用(3列×10段)
558,000
549,800
604,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24474302MY-NIKS36ライラック36床用(3列×12段)
603,000
569,800
626,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24474327MY-NIKS36ホワイト36床用(3列×12段)
603,000
569,800
626,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24474345MY-NIKS36ブラウン36床用(3列×12段)
603,000
569,800
626,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24474363MY-NIKS40ライラック40床用(2列×10段/両面)
684,000
669,800
736,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24474388MY-NIKS40ホワイト40床用(2列×10段/両面)
684,000
669,800
736,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24474406MY-NIKS40ブラウン40床用(2列×10段/両面)
684,000
669,800
736,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24474424MY-NIKS48ライラック48床用(2列×12段/両面)
733,000
689,800
758,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24474442MY-NIKS48ホワイト48床用(2列×12段/両面)
733,000
689,800
758,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24474467MY-NIKS48ブラウン48床用(2列×12段/両面)
733,000
689,800
758,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする