エコノミー与薬カート(トレータイプ)

エコノミー与薬カート(トレータイプ) - 日本医理器材エコノミー与薬カート(トレータイプ) - 日本医理器材エコノミー与薬カート(トレータイプ) - 日本医理器材エコノミー与薬カート(トレータイプ) - 日本医理器材

週間管理型でトレータイプの与薬カートです。
鍵付扉で薬や個人情報などのセキュリティー管理にも適しています。
1引出につき、朝・昼・夕・ねる前の表示がある4つに区分されたトレーが各7コ(1週間分)+予備1コセットされています。

キャスター径(Φmm)100(ストッパー付)材質(本体)スチール、(引出)スチロール、(カゴ)ポリプロピレン引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×390×73内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレーポケット1区画:60×40×40内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24474668EYN-20ピンク20床用(2列×10段)
350,000
343,550
377,905(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24474686EYN-20ライトグリーン20床用(2列×10段)
350,000
343,550
377,905(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。24474704EYN-30ピンク30床用(3列×10段)
460,000
453,620
498,982(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24474722EYN-30ライトグリーン30床用(3列×10段)
460,000
453,620
498,982(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする