日本医理器材
エコノミー与薬カート(駒タイプ)
週間管理型で駒タイプの与薬カートです。
鍵付扉で薬や個人情報などのセキュリティー管理にも適しています。
1引出につき、朝・昼・夕・寝前と表示された4色の駒が各7コ(1週間分)セットされています。
キャスター径(Φmm)
100(ストッパー付)
材質
(本体)スチール、(引出)スチロール、(カゴ)ポリプロピレン
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×390×73
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(駒)60×46×39
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24474756
EYK-20
ピンク
20床用(2列×10段)
¥
360,000
¥
342,130
¥
376,343
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24474774
EYK-20
ライトグリーン
20床用(2列×10段)
¥
360,000
¥
342,130
¥
376,343
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24474792
EYK-30
ピンク
30床用(3列×10段)
¥
470,000
¥
452,300
¥
497,530
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24474844
EYK-30
ライトグリーン
30床用(3列×10段)
¥
470,000
¥
452,300
¥
497,530
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600