曜日別特売

投薬カート

投薬カート - 山崎産業投薬カート - 山崎産業

投薬箱(取手付)の運搬と保管ができる専用カートです。
YM-41L-IDは半面扉仕様で最大4箱、YM-42L-IDは全面扉仕様で最大8箱の投薬箱を収納できます。
また、扉は鍵付きですので、保管管理にも適しています。

ソフトパープルキャスター径(Φmm)100(静音・ストッパー付)材質スチール/メラミン焼付塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×460×1070内容量1個
注意
※投薬箱は別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24475088YM-41L-ID半扉・4段
160,000
148,180
162,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24475106YM-42L-ID全面扉・8段
186,000
173,990
191,389(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする