薬品戸棚ライトビン

薬品戸棚ライトビン - 日本ファイリング

透明ビンによる一覧式ですのでストック状態がすぐわかり、探す手間もかかりません。

材質(本体)スチール、(ビン)ポリ塩化ビニール寸法(mm)(ビン)197×160×66タイプフタなしビン(透明×36個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×510×1912(台高850)松吉医科器械コード08-2065-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24475124LB-409
166,000
159,900
175,890(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする