松吉医科器械
麻薬金庫
法定管理薬品の保管に最適な二重扉構造。
庫内と内扉は腐食しにくく耐久性に強いステンレス製。
扉形式
外扉:ダイヤル錠+リバーシブル錠、内扉:シリンダー錠
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×430×368
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
334×221×194
質量(kg)
53
材質
スチール・ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
松吉医科器械コード
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24475167
B-KS-20SD
23-5667-00
ホワイト
¥
105,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24475176
B-KS-20SD
23-5667-01
ダークグレー
¥
105,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500