日本アイ・エス・ケイ
麻薬金庫
法定管理薬品の保管に最適な二重扉構造。
庫内と内扉は腐食しにくく耐久性に強いステンレス製。
材質
スチール・ステンレス
質量(kg)
53
色
ダークグレー
電源
単3乾電池×4個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×426×368
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
334×221×194
扉形式
外扉:テンキータイプ、内扉:シリンダー錠
松吉医科器械コード
23-5777-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24475185
B-KS-20E
¥
129,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500