曜日別特売

プラットホーム

プラットホーム - 高田ベッド製作所

リハビリ室での運動療法や物理療法に便利なトレーニングベッド。
長時間の訓練でも安定性を実現する硬質ウレタンフォームを採用。

材質(フレーム)スチール、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー質量(kg)60内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24477888TB-9441000×2000×45024-2042-00
180,000
174,160
191,576(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24477906TB-944アイボリー1000×2000×45024-2042-00
180,000
174,160
191,576(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24477924TB-9441000×2000×45024-2042-00
180,000
174,160
191,576(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24477942TB-9441000×2000×45024-2042-00
180,000
174,160
191,576(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24477976TB-944ライトグリーン1000×2000×45024-2042-00
180,000
174,160
191,576(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24477994TB-944ライトブルー1000×2000×45024-2042-00
180,000
174,160
191,576(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24478012TB-944ピンク1000×2000×45024-2042-00
180,000
174,160
191,576(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24478037TB-944イエロー1000×2000×45024-2042-00
180,000
174,160
191,576(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24478055TB-944グレー1000×2000×45024-2042-00
180,000
174,160
191,576(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24478073TB-944オレンジ1000×2000×45024-2042-00
180,000
174,160
191,576(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24478098TB-944抹茶1000×2000×45024-2042-00
180,000
174,160
191,576(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24478116TB-944スカイブルー1000×2000×45024-2042-00
180,000
174,160
191,576(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24478143TB-944クリーム1000×2000×45024-2042-00
180,000
174,160
191,576(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24478168TB-944レッド1000×2000×45024-2042-00
180,000
174,160
191,576(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24478186TB-944メディグリーン1000×2000×45024-2042-00
180,000
174,160
191,576(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24478204TB-944メディブルー1000×2000×45024-2042-00
180,000
174,160
191,576(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24478222TB-944ライトブラウン1000×2000×45024-2042-00
180,000
174,160
191,576(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24478247TB-944ライムグリーン1000×2000×45024-2042-00
180,000
174,160
191,576(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24478265TB-9441200×2000×45024-2042-01
180,000
174,160
191,576(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24478317TB-9441200×2000×45024-2042-01
180,000
174,160
191,576(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24478335TB-9441200×2000×45024-2042-01
180,000
174,160
191,576(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24478353TB-944ライトグリーン1200×2000×45024-2042-01
180,000
174,160
191,576(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24478378TB-944ライトブルー1200×2000×45024-2042-01
180,000
174,160
191,576(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24478396TB-944ピンク1200×2000×45024-2042-01
180,000
174,160
191,576(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24478414TB-944イエロー1200×2000×45024-2042-01
180,000
174,160
191,576(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24478432TB-944グレー1200×2000×45024-2042-01
180,000
174,160
191,576(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24478457TB-944オレンジ1200×2000×45024-2042-01
180,000
174,160
191,576(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24478475TB-944抹茶1200×2000×45024-2042-01
180,000
174,160
191,576(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24478493TB-944スカイブルー1200×2000×45024-2042-01
180,000
174,160
191,576(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24478518TB-944クリーム1200×2000×45024-2042-01
180,000
174,160
191,576(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24478545TB-944レッド1200×2000×45024-2042-01
180,000
174,160
191,576(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24478563TB-944メディグリーン1200×2000×45024-2042-01
180,000
174,160
191,576(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24478588TB-944メディブルー1200×2000×45024-2042-01
180,000
174,160
191,576(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24478606TB-944ライトブラウン1200×2000×45024-2042-01
180,000
174,160
191,576(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24478633TB-944ライムグリーン1200×2000×45024-2042-01
180,000
174,160
191,576(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24478283TB-944アイボリー1200×2000×45024-2042-01
180,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24478283TB-94424477906TB-944TB-944 プラットホーム 高田ベッド製作所 24477906プラットホーム高田ベッド製作所1個
174,160
税込191,576
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする