タイガー医療器
上肢交互運動器
肩関節の運動角度を考慮した上肢交互運動器です。
R-128-CHは身長に合わせて椅子の高さ調節が可能。滑車取り付け位置幅の調節もできます。
R-128-AKはコンクリート壁に取り付けるだけの簡易型です。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
材質
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24480627
R-128-AK
簡易型
40×430×405
1
ステンレス
自在木×1コ、吊り滑車×1コ、握環×2コ、NYロープ×3m
¥
59,500
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24480602
R-128-CH
椅子型
600×600×2035
20
(本体)スチール、(張地)ビニールレザー<抗菌>
自在木×1コ、吊り滑車×2コ、握環×2コ、NYロープ×3m
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500