睦三
平行棒P-2
長さは5段階、高さは自由に調節できます。
支柱は360°回転し、利用方法や体格に合わせて使用幅を調節できます。
材質
スチール
質量(kg)
21
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
760×1520~2320(5段階)×740~880
使用時寸法(mm)
幅320~680
松吉医科器械コード
06-3445-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24480645
No.602
¥
34,800
¥
31,390
¥
34,529
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません