高田ベッド製作所
平行棒パラレルDX
垂直荷重400kg。充実の強度と耐久性。
長さは1.5mと2.0mの2タイプ。
高さは20mm単位で15段階に調節可能。
材質
スチール
質量(kg)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24480688
TB-534-02
2m
500(700)×2000×630~930(15段階)
23-3500-01
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24480663
TB-534-02
1.5m
500(700)×1500×630~930(15段階)
23-3500-00
¥
120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500