シャワートローリー・ストレッチャー

シャワートローリー・ストレッチャー - 日進医療器(車イス)シャワートローリー・ストレッチャー - 日進医療器(車イス)

シャワー浴用のストレッチャーで簡易的な入浴や部分浴用としても使用が可能。
簡単にベッドを傾けられますので排水もスムーズに行えます。
高さ調節は足踏み油圧式。

キャスター径(Φmm)125(全輪ストッパー)付属品三角枕、シャワーホルダー(2ヶ所)、排水ホース材質(フレーム)ステンレスSUS304、(マット)ポリ塩化ビニール<クッション入>槽内寸法(mm)560×1840×200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)630×1900×490~890内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24480828TY23468水溜め不可20-6725-00
715,000
669,800
736,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24480846TY234D69水溜め可20-6725-01
759,000
699,800
769,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする