日進医療器(車イス)
浴室用ストレッチャー(昇降式)
幅1000mmの大型サイドレールを装備。
クランクハンドル昇降式。
軽く、錆びにくく、衝撃に強いアルミ製。
付属品
固定用ベルト×2、枕、マットレス、マット固定ベルト×4、カゴ
材質
(フレーム)アルミ、(マット)発泡ポリエチレン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター径(Φmm)
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24480873
TY217DS-550
150
37
トータルロック
550×1900×500~875
23-6242-00
¥
434,500
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24480898
TY217DS-600
150
38
トータルロック
600×1900×500~875
23-6242-01
¥
451,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24480916
TY217ES-550
125
32
対角2輪ストッパー
550×1900×480~860
23-6242-02
¥
335,500
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24480934
TY217ES-600
125
33
対角2輪ストッパー
600×1900×480~860
23-6242-03
¥
352,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月22日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600