日進医療器(車イス)
浴室用ストレッチャー(昇降式)
腐食や錆に強いステンレス製。
クランクハンドル昇降式。
TY225ESSBは水はけのよい軟らかなネット構造で、背上げ機構付。
キャスター径(Φmm)
125(対角2輪ストッパー付)
材質
(フレーム)ステンレスSUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24480952
TY225ESS
固定用ベルト×2、枕、マット固定用ベルト×4、カゴ
39
発泡ポリエチレンマット
550×1900×470~920
01-3610-00
¥
354,200
¥
324,250
¥
356,675
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24480977
TY225ESSB
固定用ベルト×2、カゴ
46
ネットタイプマット
550×1900×555~970
24-2385-00
¥
456,500
¥
412,310
¥
453,541
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600